Cubispot - DECOLED REFL.BRILLANT IRC80 39W 5723Lm 4000°K 57° NOIR - 5803942

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 5695 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673026547
Réf. Sonepar
00553302654
Réf. Fournisseur
5803942
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
5695 lm
température de couleur:
4000...4000 K
DECOLED REFL.BRILLANT IRC80 39W 5723Lm 4000°K 57° NOIR