Cubispot - DECOLED REFL.BRILLANT IRC80 40W 4344Lm 3000°K 23° NOIR - 5804232

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 4128 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673235840
Réf. Sonepar
00553323584
Réf. Fournisseur
5804232
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
4128 lm
température de couleur:
3000...3000 K
DECOLED REFL.BRILLANT IRC80 40W 4344Lm 3000°K 23° NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article: