Cubispot - DECOLED REFL.BRILLANT IRC80 45W 6451Lm 4000°K 42° BLANC - 5804841

CopieCopie
Cubispot - DECOLED REFL.BRILLANT IRC80 45W 6451Lm 4000°K 42° BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 6444 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673235536

Réf. Sonepar

00553323553

Réf. Fournisseur

5804841

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

6444 lm

température de couleur:

4000...4000 K

DECOLED REFL.BRILLANT IRC80 45W 6451Lm 4000°K 42° BLANC