Cubispot - DECOLED REFL.BRILLANT IRC80 DALI 19W 2339Lm 3000°K 23° BLANC - 5602131

CopieCopie
Cubispot - DECOLED REFL.BRILLANT IRC80 DALI 19W 2339Lm 3000°K 23° BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2183 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673238711

Réf. Sonepar

00553323871

Réf. Fournisseur

5602131

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2183 lm

température de couleur:

3000...3000 K

DECOLED REFL.BRILLANT IRC80 DALI 19W 2339Lm 3000°K 23° BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5602131

De la gamme de produit : Encastrés leds