Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Cubispot - DECOLED REFL.BRILLANT IRC80 DALI 19W 2339Lm 3000°K 49° BLANC - 5601931

CopieCopie
Cubispot - DECOLED REFL.BRILLANT IRC80 DALI 19W 2339Lm 3000°K 49° BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2183 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673237752

Réf. Sonepar

00553323775

Réf. Fournisseur

5601931

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2183 lm

température de couleur:

3000...3000 K

DECOLED REFL.BRILLANT IRC80 DALI 19W 2339Lm 3000°K 49° BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5601931

De la gamme de produit : Encastrés leds