Cubispot - DECOLED REFL.BRILLANT IRC80 DALI 19W 2339Lm 3000°K 49° GRIS - 5601935

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- flux lumineux utile - 2183 lm 
- température de couleur - 3000...3000 K 
- couleur du boîtier/corps - gris 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673237776
Réf. Sonepar
00553323777
Réf. Fournisseur
5601935
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2183 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
DECOLED REFL.BRILLANT IRC80 DALI 19W 2339Lm 3000°K 49° GRIS
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


