Cubispot - DECOLED REFL.BRILLANT IRC80 DALI 39W 5450Lm 3000°K 28° GRIS - 5604435

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 5462 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673239008
Réf. Sonepar
00553323900
Réf. Fournisseur
5604435
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
5462 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
DECOLED REFL.BRILLANT IRC80 DALI 39W 5450Lm 3000°K 28° GRIS