Cubispot - DECOLED REFL.BRILLANT IRC80 DALI 40W 4344Lm 3000°K 49° BLANC - 5604031

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 4142 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673237936
Réf. Sonepar
00553323793
Réf. Fournisseur
5604031
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4142 lm
température de couleur:
3000...3000 K
DECOLED REFL.BRILLANT IRC80 DALI 40W 4344Lm 3000°K 49° BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


