Cubispot - DECOLED REFL.BRILLANT IRC80 DALI 45W 6451Lm 4000°K 42° BLANC - 5604641

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 6444 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673238599
Réf. Sonepar
00553323859
Réf. Fournisseur
5604641
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
6444 lm
température de couleur:
4000...4000 K
DECOLED REFL.BRILLANT IRC80 DALI 45W 6451Lm 4000°K 42° BLANC


