Cubispot - DECOLED REFL.BRILLANT IRC80 DALI 45W 6451Lm 4000°K 42° NOIR - 5604642

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 6444 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673238605
Réf. Sonepar
00553323860
Réf. Fournisseur
5604642
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
6444 lm
température de couleur:
4000...4000 K
DECOLED REFL.BRILLANT IRC80 DALI 45W 6451Lm 4000°K 42° NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article: