Cubispot - DECOLED REFL.BRILLANT IRC90 13W 1521Lm 4000°K 37° BLANC - 5591441

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1363 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673236618
Réf. Sonepar
00553323661
Réf. Fournisseur
5591441
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1363 lm
température de couleur:
4000...4000 K
DECOLED REFL.BRILLANT IRC90 13W 1521Lm 4000°K 37° BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


