Cubispot - DECOLED REFL.BRILLANT IRC90 19W 2063Lm 3500°K 49° GRIS - 5591955

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1895 lm
température de couleur - 3500...3500 K
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673236212
Réf. Sonepar
00553323621
Réf. Fournisseur
5591955
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
1895 lm
température de couleur:
3500...3500 K
couleur du boîtier/corps:
gris
DECOLED REFL.BRILLANT IRC90 19W 2063Lm 3500°K 49° GRIS