Cubispot - DECOLED REFL.BRILLANT IRC90 39W 4669Lm 3000°K 42° NOIR - 5594332

CopieCopie
Cubispot - DECOLED REFL.BRILLANT IRC90 39W 4669Lm 3000°K 42° NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 4626 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673236953

Réf. Sonepar

00553323695

Réf. Fournisseur

5594332

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

4626 lm

température de couleur:

3000...3000 K

DECOLED REFL.BRILLANT IRC90 39W 4669Lm 3000°K 42° NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5594332

De la gamme de produit : Encastrés leds