Cubispot - DECOLED REFL.BRILLANT IRC90 39W 4808Lm 3500°K 57° NOIR - 5593952

CopieCopie
Cubispot - DECOLED REFL.BRILLANT IRC90 39W 4808Lm 3500°K 57° NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 4696 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673236472

Réf. Sonepar

00553323647

Réf. Fournisseur

5593952

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

4696 lm

température de couleur:

3500...3500 K

DECOLED REFL.BRILLANT IRC90 39W 4808Lm 3500°K 57° NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5593952

De la gamme de produit : Encastrés leds