Cubispot - DECOLED REFL.BRILLANT IRC90 40W 3833Lm 3500°K 23° BLANC - 5594251

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3598 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673237455
Réf. Sonepar
00553323745
Réf. Fournisseur
5594251
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3598 lm
température de couleur:
3500...3500 K
DECOLED REFL.BRILLANT IRC90 40W 3833Lm 3500°K 23° BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


