Cubispot - DECOLED REFL.BRILLANT IRC90 40W 3833Lm 3500°K 37° GRIS - 5594155

CopieCopie
Cubispot - DECOLED REFL.BRILLANT IRC90 40W 3833Lm 3500°K 37° GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 3598 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673236939

Réf. Sonepar

00553323693

Réf. Fournisseur

5594155

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

3598 lm

température de couleur:

3500...3500 K

couleur du boîtier/corps:

gris

DECOLED REFL.BRILLANT IRC90 40W 3833Lm 3500°K 37° GRIS