Cubispot - DECOLED REFL.BRILLANT IRC90 40W 3833Lm 3500°K 49° GRIS - 5594055

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- flux lumineux utile - 3598 lm 
- température de couleur - 3500...3500 K 
- couleur du boîtier/corps - gris 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673236397
Réf. Sonepar
00553323639
Réf. Fournisseur
5594055
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3598 lm
température de couleur:
3500...3500 K
couleur du boîtier/corps:
gris
DECOLED REFL.BRILLANT IRC90 40W 3833Lm 3500°K 49° GRIS
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


