Cubispot - DECOLED REFL.BRILLANT IRC90 45W 5420Lm 3500°K 28° NOIR - 5594752

CopieCopie
Cubispot - DECOLED REFL.BRILLANT IRC90 45W 5420Lm 3500°K 28° NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 5315 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673237646

Réf. Sonepar

00553323764

Réf. Fournisseur

5594752

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

5315 lm

température de couleur:

3500...3500 K

DECOLED REFL.BRILLANT IRC90 45W 5420Lm 3500°K 28° NOIR