Cubispot - DECOLED REFL.BRILLANT IRC90 DALI 19W 2063Lm 3500°K 37° GRIS - 5612055

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1895 lm
température de couleur - 3500...3500 K
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673239817
Réf. Sonepar
00553323981
Réf. Fournisseur
5612055
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
1895 lm
température de couleur:
3500...3500 K
couleur du boîtier/corps:
gris
DECOLED REFL.BRILLANT IRC90 DALI 19W 2063Lm 3500°K 37° GRIS