Cubispot - DECOLED REFL.BRILLANT IRC90 DALI 27W 2685Lm 3000°K 49° GRIS - 5612735

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2511 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673239305
Réf. Sonepar
00553323930
Réf. Fournisseur
5612735
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
2511 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
DECOLED REFL.BRILLANT IRC90 DALI 27W 2685Lm 3000°K 49° GRIS