Cubispot - DECOLED REFL.BRILLANT IRC90 DALI 27W 2765Lm 3500°K 23° NOIR - 5612952

CopieCopie
Cubispot - DECOLED REFL.BRILLANT IRC90 DALI 27W 2765Lm 3500°K 23° NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2547 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673240431

Réf. Sonepar

00553324043

Réf. Fournisseur

5612952

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

2547 lm

température de couleur:

3500...3500 K

DECOLED REFL.BRILLANT IRC90 DALI 27W 2765Lm 3500°K 23° NOIR