Cubispot - DECOLED REFL.BRILLANT IRC90 DALI 27W 2822Lm 4000°K 23° GRIS - 5612945

CopieCopie
Cubispot - DECOLED REFL.BRILLANT IRC90 DALI 27W 2822Lm 4000°K 23° GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2551 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673240417

Réf. Sonepar

00553324041

Réf. Fournisseur

5612945

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

2551 lm

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

DECOLED REFL.BRILLANT IRC90 DALI 27W 2822Lm 4000°K 23° GRIS