Cubispot - DECOLED REFL.BRILLANT IRC90 DALI 40W 3722Lm 3000°K 37° NOIR - 5614132

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3548 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673239923
Réf. Sonepar
00553323992
Réf. Fournisseur
5614132
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
3548 lm
température de couleur:
3000...3000 K
DECOLED REFL.BRILLANT IRC90 DALI 40W 3722Lm 3000°K 37° NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article: