Cubispot - DECOLED REFL.BRILLANT IRC90 DALI 40W 3911Lm 4000°K 23° GRIS - 5614245

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3603 lm
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673240509
Réf. Sonepar
00553324050
Réf. Fournisseur
5614245
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3603 lm
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
DECOLED REFL.BRILLANT IRC90 DALI 40W 3911Lm 4000°K 23° GRIS
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


