Cubispot - DECOLED REFL.BRILLANT IRC90 DALI 45W 5420Lm 3500°K 42° NOIR - 5614652

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 5315 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673240165
Réf. Sonepar
00553324016
Réf. Fournisseur
5614652
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
5315 lm
température de couleur:
3500...3500 K
DECOLED REFL.BRILLANT IRC90 DALI 45W 5420Lm 3500°K 42° NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article: