Cubispot - DECOLED REFL.BRILLANT LED ART IRC98 39W 4045Lm 57° - GRIS - 580AR45

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3693 lm
couleur du boîtier/corps - gris
adapté à un montage encastré - Oui
flux lumineux - 3693...3693 lm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673241254
Réf. Sonepar
00553324125
Réf. Fournisseur
580AR45
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
3693 lm
couleur du boîtier/corps:
gris
adapté à un montage encastré:
Oui
flux lumineux:
3693...3693 lm
DECOLED REFL.BRILLANT LED ART IRC98 39W 4045Lm 57° - GRIS
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article: