Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Cubispot - DECOLED REFL.BRILLANT LED BOULANGERIE Ø 17 40W 3848Lm 23° - BLANC - 580B121

CopieCopie
Cubispot - DECOLED REFL.BRILLANT LED BOULANGERIE Ø 17 40W 3848Lm 23° - BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 3848 lm

  • adapté à un montage encastré - Oui

  • flux lumineux - 3848...3848 lm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673240721

Réf. Sonepar

00553324072

Réf. Fournisseur

580B121

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3848 lm

adapté à un montage encastré:

Oui

flux lumineux:

3848...3848 lm

DECOLED REFL.BRILLANT LED BOULANGERIE Ø 17 40W 3848Lm 23° - BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 580B121

De la gamme de produit : Encastrés leds