Cubispot - DECOLED REFL.BRILLANT LED BOULANGERIE Ø 21 45W 4855Lm 42° - BLANC - 580B231

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 4432 lm
adapté à un montage encastré - Oui
flux lumineux - 4432...4432 lm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673240844
Réf. Sonepar
00553324084
Réf. Fournisseur
580B231
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
4432 lm
adapté à un montage encastré:
Oui
flux lumineux:
4432...4432 lm
DECOLED REFL.BRILLANT LED BOULANGERIE Ø 21 45W 4855Lm 42° - BLANC