Cubispot - DECOLED REFL.BRILLANT LED POISSONNERIE 39W 4620Lm 28° - NOIR - 580PO22

CopieCopie
Cubispot - DECOLED REFL.BRILLANT LED POISSONNERIE 39W 4620Lm 28° - NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 4218 lm

  • adapté à un montage encastré - Oui

  • flux lumineux - 4218...4218 lm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673241001

Réf. Sonepar

00553324100

Réf. Fournisseur

580PO22

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

4218 lm

adapté à un montage encastré:

Oui

flux lumineux:

4218...4218 lm

DECOLED REFL.BRILLANT LED POISSONNERIE 39W 4620Lm 28° - NOIR