Cubispot - DECOLED REFL.BRILLANT LED TEXTILE IRC>90 39W 4256Lm 57° - NOIR - 580TE42

CopieCopie
Cubispot - DECOLED REFL.BRILLANT LED TEXTILE IRC>90 39W 4256Lm 57° - NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 3886 lm

  • adapté à un montage encastré - Oui

  • flux lumineux - 3886...3886 lm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673241155

Réf. Sonepar

00553324115

Réf. Fournisseur

580TE42

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3886 lm

adapté à un montage encastré:

Oui

flux lumineux:

3886...3886 lm

DECOLED REFL.BRILLANT LED TEXTILE IRC>90 39W 4256Lm 57° - NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 580TE42

De la gamme de produit : Encastrés leds