Cubispot - DECOLED REFL.GRIS IRC80 13W 1739Lm 3500°K 23° BASE GRISE - 5791455

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1593 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673229283
Réf. Sonepar
00553322928
Réf. Fournisseur
5791455
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
1593 lm
température de couleur:
3500...3500 K
DECOLED REFL.GRIS IRC80 13W 1739Lm 3500°K 23° BASE GRISE
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article: