Cubispot - DECOLED REFL.GRIS IRC80 39W 5723Lm 4000°K 57° BASE GRISE - 5793945

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 5695 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673026370
Réf. Sonepar
00553302637
Réf. Fournisseur
5793945
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
5695 lm
température de couleur:
4000...4000 K
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5793945
De la gamme de produit : Encastrés leds
Désignation technique:
- Decoled refl.blanc irc80 39w 5723lm 4000°k 57° gris
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire blanc brillant d'une température de 4000 kelvins pour applications tertiaires (bureaux, commerce, industrie)


