Cubispot - DECOLED REFL.GRIS IRC80 40W 4562Lm 4000°K 37° BASE GRISE - 5794145

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 4247 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673229047
Réf. Sonepar
00553322904
Réf. Fournisseur
5794145
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
4247 lm
température de couleur:
4000...4000 K
DECOLED REFL.GRIS IRC80 40W 4562Lm 4000°K 37° BASE GRISE
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article: