Cubispot - DECOLED REFL.GRIS IRC80 45W 6451Lm 4000°K 57° BASE GRISE - 5795745

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 6444 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673026431
Réf. Sonepar
00553302643
Réf. Fournisseur
5795745
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
6444 lm
température de couleur:
4000...4000 K
DECOLED REFL.GRIS IRC80 45W 6451Lm 4000°K 57° BASE GRISE