Cubispot - DECOLED REFL.GRIS IRC80 DALI 13W 1774Lm 4000°K 23° BASE GRISE - 5651545

CopieCopie
Cubispot - DECOLED REFL.GRIS IRC80 DALI 13W 1774Lm 4000°K 23° BASE GRISE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1606 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673232313

Réf. Sonepar

00553323231

Réf. Fournisseur

5651545

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

1606 lm

température de couleur:

4000...4000 K

DECOLED REFL.GRIS IRC80 DALI 13W 1774Lm 4000°K 23° BASE GRISE

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5651545

De la gamme de produit : Encastrés leds