Cubispot - DECOLED REFL.GRIS IRC90 19W 2063Lm 3500°K 49° BASE GRISE - 5621955

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1895 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673229856
Réf. Sonepar
00553322985
Réf. Fournisseur
5621955
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1895 lm
température de couleur:
3500...3500 K
DECOLED REFL.GRIS IRC90 19W 2063Lm 3500°K 49° BASE GRISE
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


