Cubispot - DECOLED REFL.GRIS IRC90 27W 2822Lm 4000°K 37° BASE GRISE - 5622845

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2551 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673230456
Réf. Sonepar
00553323045
Réf. Fournisseur
5622845
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
2551 lm
température de couleur:
4000...4000 K
DECOLED REFL.GRIS IRC90 27W 2822Lm 4000°K 37° BASE GRISE
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article: