Cubispot - DECOLED REFL.GRIS IRC90 45W 5420Lm 3500°K 42° BASE GRISE - 5624655

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 5315 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673230753
Réf. Sonepar
00553323075
Réf. Fournisseur
5624655
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
5315 lm
température de couleur:
3500...3500 K
DECOLED REFL.GRIS IRC90 45W 5420Lm 3500°K 42° BASE GRISE
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article: