Cubispot - DECOLED REFL.GRIS IRC90 DALI 13W 1491Lm 3500°K 37° BASE GRISE - 5691455

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1361 lm
température de couleur - 3500...3500 K
flux lumineux - 1361...1361 lm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673233365
Réf. Sonepar
00553323336
Réf. Fournisseur
5691455
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1361 lm
température de couleur:
3500...3500 K
flux lumineux:
1361...1361 lm
DECOLED REFL.GRIS IRC90 DALI 13W 1491Lm 3500°K 37° BASE GRISE
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


