Cubispot - DECOLED REFL.GRIS IRC90 DALI 19W 2003Lm 3000°K 37° BASE GRISE - 5692035

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1869 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673233396
Réf. Sonepar
00553323339
Réf. Fournisseur
5692035
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
1869 lm
température de couleur:
3000...3000 K
DECOLED REFL.GRIS IRC90 DALI 19W 2003Lm 3000°K 37° BASE GRISE
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article: