Cubispot - DECOLED REFL.GRIS IRC90 DALI 19W 2105Lm 4000°K 49° BASE GRISE - 5691945

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1899 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673232887
Réf. Sonepar
00553323288
Réf. Fournisseur
5691945
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
1899 lm
température de couleur:
4000...4000 K
DECOLED REFL.GRIS IRC90 DALI 19W 2105Lm 4000°K 49° BASE GRISE
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article: