Cubispot - DECOLED REFL.GRIS IRC90 DALI 40W 3833Lm 3500°K 23° BASE GRISE - 5694255

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3598 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673234171
Réf. Sonepar
00553323417
Réf. Fournisseur
5694255
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
3598 lm
température de couleur:
3500...3500 K
DECOLED REFL.GRIS IRC90 DALI 40W 3833Lm 3500°K 23° BASE GRISE