Cubispot - DECOLED REFL.GRIS IRC90 DALI 40W 3833Lm 3500°K 37° BASE GRISE - 5694155

CopieCopie
Cubispot - DECOLED REFL.GRIS IRC90 DALI 40W 3833Lm 3500°K 37° BASE GRISE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 3598 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673233631

Réf. Sonepar

00553323363

Réf. Fournisseur

5694155

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

3598 lm

température de couleur:

3500...3500 K

DECOLED REFL.GRIS IRC90 DALI 40W 3833Lm 3500°K 37° BASE GRISE