Cubispot - DECOLED REFL.GRIS IRC90 DALI 45W 5420Lm 3500°K 57° BASE GRISE - 5694555

CopieCopie
Cubispot - DECOLED REFL.GRIS IRC90 DALI 45W 5420Lm 3500°K 57° BASE GRISE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 5315 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673233273

Réf. Sonepar

00553323327

Réf. Fournisseur

5694555

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

5315 lm

température de couleur:

3500...3500 K

DECOLED REFL.GRIS IRC90 DALI 45W 5420Lm 3500°K 57° BASE GRISE

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5694555

De la gamme de produit : Encastrés leds