Cubispot - DECOLED REFL.GRIS IRC90 DALI 45W 5533Lm 4000°K 28° BASE GRISE - 5694745

CopieCopie
Cubispot - DECOLED REFL.GRIS IRC90 DALI 45W 5533Lm 4000°K 28° BASE GRISE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 5500 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673234324

Réf. Sonepar

00553323432

Réf. Fournisseur

5694745

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

5500 lm

température de couleur:

4000...4000 K

DECOLED REFL.GRIS IRC90 DALI 45W 5533Lm 4000°K 28° BASE GRISE