Cubispot - DECOLED REFL.GRIS LED TEXTILE IRC>90 39W 4256Lm 57° - BASE GRISE - 579TE45

CopieCopie
Cubispot - DECOLED REFL.GRIS LED TEXTILE IRC>90 39W 4256Lm 57° - BASE GRISE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 3886 lm

  • adapté à un montage encastré - Oui

  • flux lumineux - 3886...3886 lm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673234805

Réf. Sonepar

00553323480

Réf. Fournisseur

579TE45

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

3886 lm

adapté à un montage encastré:

Oui

flux lumineux:

3886...3886 lm

DECOLED REFL.GRIS LED TEXTILE IRC>90 39W 4256Lm 57° - BASE GRISE