Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Cubispot - DECOLED REFL.NOIR IRC80 13W 1739Lm 3500°K 37° BASE NOIRE - 5791552

CopieCopie
Cubispot - DECOLED REFL.NOIR IRC80 13W 1739Lm 3500°K 37° BASE NOIRE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1593 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673228798

Réf. Sonepar

00553322879

Réf. Fournisseur

5791552

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1593 lm

température de couleur:

3500...3500 K

DECOLED REFL.NOIR IRC80 13W 1739Lm 3500°K 37° BASE NOIRE

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5791552

De la gamme de produit : Encastrés leds