Cubispot - DECOLED REFL.NOIR IRC80 DALI 13W 1689Lm 3000°K 49° BASE NOIRE - 5651332

CopieCopie
Cubispot - DECOLED REFL.NOIR IRC80 DALI 13W 1689Lm 3000°K 49° BASE NOIRE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1566 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673231316

Réf. Sonepar

00553323131

Réf. Fournisseur

5651332

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

1566 lm

température de couleur:

3000...3000 K

DECOLED REFL.NOIR IRC80 DALI 13W 1689Lm 3000°K 49° BASE NOIRE