Cubispot - DECOLED REFL.NOIR IRC80 DALI 40W 4344Lm 3000°K 23° BASE NOIRE - 5654232

CopieCopie
Cubispot - DECOLED REFL.NOIR IRC80 DALI 40W 4344Lm 3000°K 23° BASE NOIRE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 4128 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673232542

Réf. Sonepar

00553323254

Réf. Fournisseur

5654232

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4128 lm

température de couleur:

3000...3000 K

DECOLED REFL.NOIR IRC80 DALI 40W 4344Lm 3000°K 23° BASE NOIRE

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5654232

De la gamme de produit : Encastrés leds