Cubispot - DECOLED REFL.NOIR IRC80 DALI 45W 6451Lm 4000°K 57° BASE NOIRE - 5654542

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 6444 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673231767
Réf. Sonepar
00553323176
Réf. Fournisseur
5654542
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
6444 lm
température de couleur:
4000...4000 K
DECOLED REFL.NOIR IRC80 DALI 45W 6451Lm 4000°K 57° BASE NOIRE